KOPOS KOLIN - Doboz fém fedéllel 119x119x78 alu öntvény IP54 GT50500 - 7121 C P21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057604162
Sonepar cikkszám
GT50500
Gyártói cikkszám
7121 C P21
Gyártói típuskód
7121 C P21
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
119 mm
Szélesség:
119 mm
Mélység:
78 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
csavarmenet
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C