KOPOS KOLIN - Doboz fém fedéllel alu öntvény IP54 GT95513 - 7216 C P16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 16 mm
Bevezetések száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057604193
Sonepar cikkszám
GT95513
Gyártói cikkszám
7216 C P16
Gyártói típuskód
7216 C P16
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
16 mm
Bevezetések száma:
5
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
96 mm
Szélesség:
96 mm
Mélység:
69 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
csavarmenet
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Árnyékolással:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C