KOPOS KOLIN - Doboz fém fedéllel védőkapoccsal 96x96x69 alu öntvény IP54 GT50496 - 7116 B M20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 4
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057689527
Sonepar cikkszám
GT50496
Gyártói cikkszám
7116 B M20
Gyártói típuskód
7116 B M20
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
potenciál-kiegyenlítés
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
4
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
96 mm
Szélesség:
96 mm
Mélység:
69 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
csavarmenet
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Igen
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C