KOPOS KOLIN - Elosztódoboz 80X28 világosbarna SN010555 - LK 80X28R/1 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 6
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568909022
Sonepar cikkszám
SN010555
Gyártói cikkszám
LK 80X28R/1 SD
Gyártói típuskód
LK 80X28R/1 SD
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
6
Szín:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
81 mm
Szélesség:
81 mm
Mélység:
28 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C