KOPOS KOLIN - Elosztódoboz 81x81x19mm 10/160 GT50860 - LK 80X20R/1 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Bevezetések száma - 6
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057616486
Sonepar cikkszám
GT50860
Gyártói cikkszám
LK 80X20R/1 HB
Gyártói típuskód
LK 80X20R/1 HB
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Bevezetések száma:
6
Szín:
fehér
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Nem
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
81 mm
Szélesség:
81 mm
Mélység:
19 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C