Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél kábeltálca r.mentes -2m SX082392 - NIXV 250 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél kábeltálca r.mentes -2m SX082392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - egyéb

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057673717

Sonepar cikkszám

SX082392

Gyártói cikkszám

NIXV 250 IX

Gyártói típuskód

NIXV 250 IX

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél kábeltálca r.mentes -2m