KOPOS KOLIN - Fedél kábeltartó rendszerhez V 200 ZM SN181956 - V 200 ZM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Felület - egyéb
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937858
Sonepar cikkszám
SN181956
Gyártói cikkszám
V 200 ZM
Gyártói típuskód
V 200 ZM
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyagvastagság:
0.75 mm
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fedél kábeltartó rendszerhez V 200 ZM