Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél rozsdamentes -3m SX102339 - INOXV 400 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél rozsdamentes -3m SX102339

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Felület - egyéb

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057641860

Sonepar cikkszám

SX102339

Gyártói cikkszám

INOXV 400 IX

Gyártói típuskód

INOXV 400 IX

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Fedél rozsdamentes -3m