Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fedél tűzihorganyzott -2m SX082396 - V 62 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fedél tűzihorganyzott -2m SX082396

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Anyagvastagság - 0.55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057669741

Sonepar cikkszám

SX082396

Gyártói cikkszám

V 62 F

Gyártói típuskód

V 62 F

Anyag:

acél

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyagvastagság:

0.55 mm

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél tűzihorganyzott -2m