KOPOS KOLIN - Felerősítő csavar KU és KP dobozok szereléséhez GT80385 - 2.9X13V ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma - lapos kerek fej
Csavarfej - Philips PH
Hosszúság - 13 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057619371
Sonepar cikkszám
GT80385
Gyártói cikkszám
2.9X13V ZNCR
Gyártói típuskód
2.9X13V ZNCR
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Fejforma:
lapos kerek fej
Csavarfej:
Philips PH
Hosszúság:
13 mm
Edzett:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Felerősítő csavar KU és KP dobozok szereléséhez