KOPOS KOLIN - Fém védőcső KOPEX -10m SX081607 - 3313 B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kivitel - hajlékony hullámos
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 18.9 mm
Belső átmérő - 13.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655850
Sonepar cikkszám
SX081607
Gyártói cikkszám
3313 B
Gyártói típuskód
3313 B
Anyag:
acél
Kivitel:
hajlékony hullámos
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
18.9 mm
Belső átmérő:
13.5 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-90 °C