KOPOS KOLIN - Fém védőcső KOPEX -10m SX081608 - 3316 B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kivitel - hajlékony hullámos
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 21.4 mm
Belső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655867
Sonepar cikkszám
SX081608
Gyártói cikkszám
3316 B
Gyártói típuskód
3316 B
Anyag:
acél
Kivitel:
hajlékony hullámos
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
21.4 mm
Belső átmérő:
16 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-90 °C