KOPOS KOLIN - Fém védőcső KOPEX -10m SX081611 - 3336 B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kivitel - hajlékony hullámos
Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő - 43 mm
Belső átmérő - 36 mm
Csomagolás és feltételek
5 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655898
Sonepar cikkszám
SX081611
Gyártói cikkszám
3336 B
Gyártói típuskód
3336 B
Anyag:
acél
Kivitel:
hajlékony hullámos
Anyagminőség:
acél (laposacél, hengerelt)
Külső átmérő:
43 mm
Belső átmérő:
36 mm
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):
Nem
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Fára szerelés:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-90 °C