Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fém védőcső KOPEX -10m SX081612 - 3348 B

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fém védőcső KOPEX -10m SX081612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Kivitel - hajlékony hullámos

  • Anyagminőség - acél (laposacél, hengerelt)

  • Külső átmérő - 54.9 mm

  • Belső átmérő - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057655904

Sonepar cikkszám

SX081612

Gyártói cikkszám

3348 B

Gyártói típuskód

3348 B

Anyag:

acél

Kivitel:

hajlékony hullámos

Anyagminőség:

acél (laposacél, hengerelt)

Külső átmérő:

54.9 mm

Belső átmérő:

48 mm

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (bitumen, melegaszfalt):

Nem

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Fára szerelés:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-90 °C

Fém védőcső KOPEX -10m