Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110/94mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál IP40 GT55931 - KD 09110 BC

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110/94mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál IP40 GT55931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057609877

Sonepar cikkszám

GT55931

Gyártói cikkszám

KD 09110 BC

Gyártói típuskód

KOPODUR 110

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

merev

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

110 mm

Belső átmérő:

94 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Cső belső színe:

piros

Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE