KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 110mm műanyag 2db félcső =3méter (komplett cső) halogénmentes szétszerelt állapotban szállítva fekete 3m/szál, osztott, pattintható SN133120 - 06110P/2 FA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Alak - kívül és belül sima
Külső átmérő - 110 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568928634
Sonepar cikkszám
SN133120
Gyártói cikkszám
06110P/2 FA
Gyártói típuskód
KOPOHALF 06110P/2 FA
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Külső átmérő:
110 mm
Belső átmérő:
100 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Földkábel védőcső 110mm műanyag 2db félcső =3méter (komplett cső) halogénmentes szétszerelt állapotban szállítva fekete 3m/szál, osztott, pattintható