KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 160/136mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT48796 - KF 09160 BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 160 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057643741
Sonepar cikkszám
GT48796
Gyártói cikkszám
KF 09160 BA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 160
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
160 mm
Belső átmérő:
136 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE