Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 160/138mm műanyag 2db félcső =3méter (komplett cső) halogénmentes szétszerelt állapotban szállítva piros 3m/szál, osztott, pattintható GT56005 - 06160/2 BA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 160/138mm műanyag 2db félcső =3méter (komplett cső) halogénmentes szétszerelt állapotban szállítva piros 3m/szál, osztott, pattintható GT56005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057651791

Sonepar cikkszám

GT56005

Gyártói cikkszám

06160/2 BA

Gyártói típuskód

KOPOHALF 06160/2 BA

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

160 mm

Belső átmérő:

138 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE