KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 200mm műanyag bordázott falú hajlékony piros SN005432 - KF 09200 BB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 200 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005432
Gyártói cikkszám
KF 09200 BB
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 200
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
200 mm
Belső átmérő:
172 mm
Anyagminőség:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú piros 200mm