KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 40/32mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete GT43474 - KF 09040 FA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057616226
Sonepar cikkszám
GT43474
Gyártói cikkszám
KF 09040 FA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 40 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
32 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE