Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 40/32mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 25m/tekercs SN152293 - KF 09040 BB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 40/32mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 25m/tekercs SN152293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568917423

Sonepar cikkszám

SN152293

Gyártói cikkszám

KF 09040 BB

Gyártói típuskód

KF 09040 BB

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

32 mm

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Földkábel védőcső 40/32mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 25m/tekercs