Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 50/41mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39265 - KF 09050 BA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 50/41mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057606340

Sonepar cikkszám

GT39265

Gyártói cikkszám

KF 09050 BA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 50

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

41 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE