KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 50/41mm műanyag bordázott falú UV-álló hajlékony fekete GT73199 - KF 09050 UVFA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057698178
Sonepar cikkszám
GT73199
Gyártói cikkszám
KF 09050 UVFA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 50 fekete UV álló
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
41 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú fekete 50/41mm UV álló