KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 50mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál SN123139 - KD 09050 BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123139
Gyártói cikkszám
KD 09050 BC
Gyártói típuskód
Kopodur 50
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
41 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
piros
Földkábel védőcső 50mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál