KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 63/52mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39267 - KF 09063 BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057643703
Sonepar cikkszám
GT39267
Gyártói cikkszám
KF 09063 BA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 63
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
52 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE