Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 63/52mm műanyag UV-álló hajlékony fekete 50m/tekercs SN019870 - KF 09063 UVFA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 63/52mm műanyag UV-álló hajlékony fekete 50m/tekercs SN019870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057698208

Sonepar cikkszám

SN019870

Gyártói cikkszám

KF 09063 UVFA

Gyártói típuskód

KF 09063 UVFA

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

52 mm

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony UV álló fekete 63/52mm 50m