Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 75/61mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete SN105798 - KF 09075 FA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 75/61mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete SN105798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105798

Gyártói cikkszám

KF 09075 FA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 75 Fekete

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

75 mm

Belső átmérő:

61 mm

Anyagminőség:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Földkábel védőcső 75/61mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete