KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 75/61mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39268 - KF 09075 BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057643710
Sonepar cikkszám
GT39268
Gyártói cikkszám
KF 09075 BA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 75 Piros
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
61 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Külső köpeny: HDPE Belső köpeny: LDPE