KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 75/61mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál GT55930 - KD 09075 BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057643789
Sonepar cikkszám
GT55930
Gyártói cikkszám
KD 09075 BC
Gyártói típuskód
KOPODUR 75
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
61 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
piros
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú piros 75/61mm (6m/szál)