KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 75mm műanyag bordázott falú UV-álló hajlékony SN020831 - KF 09075 UVFA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 75 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698338
Sonepar cikkszám
SN020831
Gyártói cikkszám
KF 09075 UVFA
Gyártói típuskód
KF 09075 UVFA
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
75 mm
Belső átmérő:
61 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú UV álló