KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 90/70mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 6m/szál GT59744 - KD 09090 BC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - merev
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 90 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057643796
Sonepar cikkszám
GT59744
Gyártói cikkszám
KD 09090 BC
Gyártói típuskód
KOPODUR 90
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
merev
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
90 mm
Belső átmérő:
75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Cső belső színe:
piros
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú piros 90/70mm (6m/szál)