KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 90/75mm műanyag bordázott falú hajlékony fekete GT61976 - KF 09090 FA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 90 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057650442
Sonepar cikkszám
GT61976
Gyártói cikkszám
KF 09090 FA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 90 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
90 mm
Belső átmérő:
75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú fekete 90/75mm