KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 90/75mm műanyag bordázott falú hajlékony piros 50m/tekercs GT39269 - KF 09090 BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - piros
Kivitel - hajlékony
Alak - kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő - 90 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
8595057643727
Sonepar cikkszám
GT39269
Gyártói cikkszám
KF 09090 BA
Gyártói típuskód
KOPOFLEX 90
Anyag:
műanyag
Szín:
piros
Kivitel:
hajlékony
Alak:
kívül hullámos, belül sima
Külső átmérő:
90 mm
Belső átmérő:
75 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú piros 90/75mm