Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 90/75mm műanyag bordázott falú UV-álló hajlékony fekete 50m/tekercs SN080975 - KF 09090 UVFA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Földkábel védőcső 90/75mm műanyag bordázott falú UV-álló hajlékony fekete 50m/tekercs SN080975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - hajlékony

  • Alak - kívül hullámos, belül sima

  • Külső átmérő - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080975

Gyártói cikkszám

KF 09090 UVFA

Gyártói típuskód

KOPOFLEX 90 fekete UV álló

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Alak:

kívül hullámos, belül sima

Külső átmérő:

90 mm

Belső átmérő:

75 mm

Anyagminőség:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú fekete 90/75mm UV álló, 50m/tek