KOPOS KOLIN - Gégecső 1225HFPP L50 SN074166 - 1225HFPP L50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 18.2 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN074166
Gyártói cikkszám
1225HFPP L50
Gyártói típuskód
1225HFPP L50
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
18.2 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-105 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem