Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 125N -100m/tek SN081466 - 2316/LPE-2 H100

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 125N -100m/tek SN081466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyethylene (PE)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 21.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081466

Gyártói cikkszám

2316/LPE-2 H100

Gyártói típuskód

2316/LPE-2 H100

Anyag:

polyethylene (PE)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

21.2 mm

Belső átmérő:

16 mm

Szín:

fehér

Üreges fal:

Nem

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Nem

Fára:

Nem

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső 125N -100m/tek