KOPOS KOLIN - Gégecső 16mm fekete UV álló, halogénmentes 50m/tekercs SN120023 - APAFS16 F50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - hajlékony
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 11.8 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
766 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120023
Gyártói cikkszám
APAFS16 F50
Gyártói típuskód
APAFS16 F50
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
hajlékony
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
11.8 mm
Szín:
fekete
Gégecső 16mm fekete UV álló, halogénmentes 50m/tekercs