Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 25mm szürke 50m/tekercs GT84272 - 1425 K50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 25mm szürke 50m/tekercs GT84272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3000 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1529 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057616059

Sonepar cikkszám

GT84272

Gyártói cikkszám

1425 K50

Gyártói típuskód

1425 K50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

18.3 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső 25mm szürke 50m/tekercs