Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső 750N HF SN074159 - 1220HFPP L100

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső 750N HF SN074159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - poliolefin

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057621817

Sonepar cikkszám

SN074159

Gyártói cikkszám

1220HFPP L100

Gyártói típuskód

1220HFPP L100

Anyag:

poliolefin

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

14.1 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-25-105 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Gégecső 750N HF