KOPOS KOLIN - Gégecső adapter M32x1,5 fekete egyenes SN094676 - AM34/32 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 34 mm
Anyagminőség - poliolefin
Halogénmentes - Igen
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094676
Gyártói cikkszám
AM34/32 FB
Gyártói típuskód
AM34/32 FB
A következő névleges csőátmérőhöz:
34 mm
Anyagminőség:
poliolefin
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
csavarmenet
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Igen
Gégecső adapter M32x1,5 fekete egyenes