KOPOS KOLIN - Gégecső halogénmentes 20mm fekete 320N 100m/tekercs SN123408 - 1420PP F100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 14.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621756
Sonepar cikkszám
SN123408
Gyártói cikkszám
1420PP F100
Gyártói típuskód
1420PP F100
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
fekete
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-15-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem