KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 16-os sötétszürke 50m/tek GT73684 - 1216E L50

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 16-os sötétszürke 50m/tek GT73684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

766 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057612914

Sonepar cikkszám

GT73684

Gyártói cikkszám

1216E L50

Gyártói típuskód

1216E L50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

10.7 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső 1216E L50 MONOFLEX