Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 20mm sötét szürke 50m/tekercs SN160420 - 1220 L50

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló 20mm sötét szürke 50m/tekercs SN160420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - rugalmas

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 14.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057612921

Sonepar cikkszám

SN160420

Gyártói cikkszám

1220 L50

Gyártói típuskód

1220 L50

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

14.1 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Igen

Csúszós belső réteg:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Gégecső lépésálló 20mm sötét szürke 50m/tekercs