KOPOS KOLIN - Gégecső lépésálló M16 GT49113 - 2316/LPE-1 H100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - polyethylene (PE)
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057603707
Sonepar cikkszám
GT49113
Gyártói cikkszám
2316/LPE-1 H100
Gyártói típuskód
2316/LPE-1 H100
Anyag:
polyethylene (PE)
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
10.7 mm
Szín:
fehér
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem