KOPOS KOLIN - Gégecső LPFLEX GT49114 - 2320/LPE-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - poliolefin
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Tűzálló változat - Nem
Külső átmérő - 20 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1100 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057651234
Sonepar cikkszám
GT49114
Gyártói cikkszám
2320/LPE-1
Gyártói típuskód
2320/LPE-1
Anyag:
poliolefin
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Tűzálló változat:
Nem
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
narancs
Üreges fal:
Nem
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Nem
Fára:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem