Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -100m SX080854 - 06025 FS100

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -100m SX080854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568903730

Sonepar cikkszám

SX080854

Gyártói cikkszám

06025 FS100

Gyártói típuskód

06025 FS100

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

25 mm

Belső átmérő:

20 mm

Anyagminőség:

poliolefin

Polírozott felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

HDPE védőcső -100m