KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -100m SX080855 - 06025 KS100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Kivitel - merev
Alak - kívül és belül sima
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903860
Sonepar cikkszám
SX080855
Gyártói cikkszám
06025 KS100
Gyártói típuskód
06025 KS100
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
20 mm
Anyagminőség:
poliolefin
Polírozott felület:
Igen
Áttetsző:
Nem
HDPE védőcső -100m