Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -100m SX080856 - 06032 AS100

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -100m SX080856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657328

Sonepar cikkszám

SX080856

Gyártói cikkszám

06032 AS100

Gyártói típuskód

06032 AS100

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

27 mm

Anyagminőség:

poliolefin

Polírozott felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

HDPE védőcső -100m