KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -1750m SX080871 - 06040 EB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Kivitel - merev
Alak - kívül és belül sima
Külső átmérő - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1750 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655478
Sonepar cikkszám
SX080871
Gyártói cikkszám
06040 EB
Gyártói típuskód
06040 EB
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kivitel:
merev
Alak:
kívül és belül sima
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
33 mm
Anyagminőség:
poliolefin
Polírozott felület:
Igen
Áttetsző:
Nem
HDPE védőcső -1750m