Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -2000m SX080874 - 06040 AP

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - HDPE védőcső -2000m SX080874

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Kivitel - merev

  • Alak - kívül és belül sima

  • Külső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2000 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658226

Sonepar cikkszám

SX080874

Gyártói cikkszám

06040 AP

Gyártói típuskód

06040 AP

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Kivitel:

merev

Alak:

kívül és belül sima

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

33 mm

Anyagminőség:

poliolefin

Polírozott felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

HDPE védőcső -2000m